エスコ
R1/8"xRc1/8" エルボ
仕様
雄:R1/8"
雌:Rc1/8"
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
6.90
アズワン品番
64-2197-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64492059
EA141AA-11
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材