エスコ
R1/2"xRc1/2" エルボ
仕様
雄:R1/2"
雌:Rc1/2"
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
6.90
アズワン品番
64-2197-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64492068
EA141AA-14
オープン
¥
2,640
¥
2,904
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材