R チーズ

R チーズ - エスコR チーズ - エスコ
材質真鍮形状チーズ最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64492104EA141AA-411/8
オープン
750
825(税込)
翌日出荷
返品不可
64492113EA141AA-463/4
オープン
3,780
4,158(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする