曜日別特売

G 3/8" ロックナット

G 3/8" ロックナット - エスコ
材質真鍮形状ロックナット呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150接続ねじGGねじ3/8"呼び径(A)10アズワン品番64-2197-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64492269EA141AD-33
オープン
265
292(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする