エスコ
G 3/4" x 3/4" コネクター
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途
エアー、水
仕様
雌ねじ×雄ねじ:G3/4"×G3/4"
材質
スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)
2.5
アズワン品番
64-2198-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64492339
EA141BB-1B
2.5
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材