曜日別特売

G1・1/2"x42.0mm 雄ねじステム

G1・1/2"x42.0mm  雄ねじステム - エスコ

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。

用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1・5/8"(42mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64492393EA141BE-146-
オープン4,710
4,710
5,181(税込)
翌日出荷
返品不可
67320296EA141BE-146【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン3,000
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする