13mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)

13mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) - エスコ

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様

材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径R
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64492427EA141BL-41/2”13
オープン
6,880
7,568(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする