エスコ
19mm用雄ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質
雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.8
使用温度(℃)
蒸気:210以下、水:120以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径R
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64492488
EA141BL-106
3/4”
19
オープン
¥
9,610
¥
10,571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材