エスコ
1/2"DR エアーインパクトレンチ
狭い空間でも簡単に作業を行なうことができます
仕様
差込タイプ:リング固定式
使用トルク範囲:30-200ft-lb
全長(mm)
245
質量(kg)
1.4
使用圧力(MPa)
0.62
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
空気消費量(L/min)
119
能力ボルト径(mm)
16
差込角(inch)
1/2"
吸入口サイズ
1/4”
アズワン品番
64-2198-18
使用コンプレッサ
ダブルシリンダー5HP
内容量
1台
取扱説明書:
(0.77MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64495586
EA155EB-1
オープン
¥
30,100
¥
33,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください