エスコ
1/2"DR エアーインパクトレンチ
メンテナンスが簡単で品質とバランスの取れた製品です
能力ボルト径(mm)
22
吸入口サイズ
Rc1/4"
仕様
差込タイプ:リング固定式
全長(mm)
198
質量(kg)
2.52
使用圧力(MPa)
0.62
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
空気消費量(L/min)
198
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-2198-19
使用コンプレッサ
ダブルシリンダー5HP
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
空気消費量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64495595
EA155EB-2
0.62
198
オープン
¥
31,900
¥
35,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください