エスコ
1/2"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)
TPRグリップにより滑りを防ぎます
仕様
差込タイプ:スプリングピン固定式
全長(mm)
389
質量(kg)
2.5
使用圧力(MPa)
0.62
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
900
空気消費量(L/min)
139
能力ボルト径(mm)
12
差込角(inch)
1/2"
吸入口サイズ
Rc1/4”
アズワン品番
64-2198-21
使用コンプレッサ
ダブルシリンダー5HP
内容量
1台
取扱説明書:
(0.56MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64495613
EA155EB-4
オープン
¥
39,600
¥
43,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください