エスコ
3/4"DR エアーインパクトレンチ
強力なパワーと耐久性をもっています
仕様
差込タイプ:リング固定式
全長(mm)
222
質量(kg)
4.19
使用圧力(MPa)
0.62
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
空気消費量(L/min)
207
能力ボルト径(mm)
26
差込角(inch)
3/4"
吸入口サイズ
Rc3/8”
アズワン品番
64-2198-22
使用コンプレッサ
ダブルシリンダー5HP
内容量
1台
取扱説明書:
(0.74MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64495629
EA155EC-1
オープン
¥
51,900
¥
57,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください