エスコ
1"DR エアーインパクトレンチ
仕様
差込タイプ:リング&ピン(ホール)固定式
全長(mm)
275
質量(kg)
7.1
使用圧力(MPa)
0.62
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
空気消費量(L/min)
255
能力ボルト径(mm)
38
差込角(inch)
1"
吸入口サイズ
1/2”
アズワン品番
64-2198-26
使用コンプレッサ
ダブルシリンダー5HP
内容量
1台
取扱説明書:
(0.73MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64495656
EA155ED-4
オープン
¥
107,200
¥
117,920
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください