エスコ
35N・m/ 13,000rpm エアーインパクトドライバー
仕様
使用トルク範囲:25~35N/m
付属品
マイナスビット(6mm,50mm)、プラスビット(#2x65mmx2本,#2x100mmx2本)、カップリング,オイルポット
全長(mm)
150
質量(g)
900
使用圧力(MPa)
0.63
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
空気消費量(L/min)
270
能力(mm)
5
ホース接続径
3/8(10mm)
吸入口サイズ
1/4(6.35mm)
アズワン品番
64-2198-27
使用コンプレッサ
2.2kW
六角シャンク径(Φmm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64495708
EA156SD-1
オープン
¥
15,700
¥
17,270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください