エスコ
1/2"DR/244.0N・m エアーラチェットレンチ
全長(mm)
318
質量(kg)
1.3
使用圧力(MPa)
0.63
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
280
空気消費量(L/min)
300
能力ボルト径(mm)
12
差込角(inch)
1/2"
吸入口サイズ
Rc1/4"
アズワン品番
64-2198-29
使用コンプレッサ
2.2kW以上
内容量
1台
取扱説明書:
(0.43MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64495744
EA157HB-1
オープン
¥
23,400
¥
25,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください