エスコ
10mm/ 1800rpm エアードリル
全長(mm)
230
質量(kg)
1.06
使用圧力(MPa)
0.62MPA
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
チャック能力(mm)
10
空気消費量(L/min)
85
吸入口サイズ
Rc1/4"
アズワン品番
64-2198-31
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64495769
EA158EA-1
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください