エスコ
100,000rpm/3.0mm エアーペンシルグラインダー
全長(mm)
129
質量(g)
150
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
100000
空気消費量(L/min)
170
チャック寸法(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64495796
EA159CP-70
オープン
¥
137,000
¥
150,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください