エスコ
25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー
全長(mm)
150
質量(g)
360
使用圧力(MPa)
0.62
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
空気消費量(L/min)
76
チャック寸法(mm)
6
吸入口サイズ
1/4"
アズワン品番
64-2198-33
使用コンプレッサ
5HP以上
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64495805
EA159EA-1
オープン
¥
8,150
¥
8,965
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください