エスコ
5,000spm/270mm エアーソー
全長(mm)
270
質量(g)
980
使用圧力(MPa)
0.63
空気消費量(L/min)
220
替刃仕様
EA161LN-118~-132
吸入口サイズ
1/4"
ストローク数(spm)
5000
アズワン品番
64-2198-38
ストローク長(mm)
10
使用コンプレッサ
2.2kW以上
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64495909
EA161VA-11
オープン
¥
15,600
¥
17,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください