曜日別特売

10,000rpm/125mm エアーサンダー(マジック式)

10,000rpm/125mm エアーサンダー(マジック式) - エスコ10,000rpm/125mm エアーサンダー(マジック式) - エスコ
全長(mm)184使用コンプレッサ5HP以上吸入口サイズRc1/4"質量(g)740使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)212取付け方法マジック式アズワン品番64-2198-39内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(L/min)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64495918EA162EA-1100002120.62
オープン
29,000
31,900(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする