18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー

18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー - エスコ18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー - エスコ

ワンタッチでベルト部の角度を変更できます

全長(mm)325質量(g)770使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)250ベルト寸法(mm)10×330吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-2198-41使用コンプレッサ2.2kW以上内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64496155EA163HB
オープン
21,200
23,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする