エスコ
18,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー
全長(mm)
396
質量(g)
960
空気消費量(L/min)
280
ベルト寸法(mm)
20×520
吸入口サイズ
1/4"
アズワン品番
64-2198-42
使用コンプレッサ
2.2kw以上
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64496164
EA163HD
オープン
¥
28,200
¥
31,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください