曜日別特売

リベッター(エアー式)

リベッター(エアー式) - エスコ
(1件のレビュー)
仕様リベットセット能力(アルミ・スチール・ステンレス):2.4mm・3.2mm、4.0mm、4.8mmストローク(mm)14全長(mm)230質量(kg)1.49空気消費量(L/min)113吸入口サイズRC1/4"アズワン品番64-2205-60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64504914EA166EA-2
オープン
18,000
19,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-30
用途: ステンレス製のリベット打ちに使用
有限会社小澤製作所

ステンレス製のリベットを使用しているので摩耗が激しい為に故障し易いのですが、壊れにくく耐久性があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする