曜日別特売

220x45x160mm エアーカッター

220x45x160mm エアーカッター - エスコ220x45x160mm エアーカッター - エスコ
仕様ストローク数:約2800rpm付属品カプラープラグR1/4"、オイルポット、六角棒レンチ4mm、パイプシール(シールテープ)材質本体:アルミダイキャスト、刃:SK-5全長(mm)220質量(kg)1.2使用圧力(MPa)0.58切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ:1.6、ステンレス版付加寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×45×160空気消費量(L/min)約112吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-2205-61使用コンプレッサ1.10kW推奨ホース内径(Φmm)6.5以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64504923EA166F-1
オープン
21,100
23,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする