曜日別特売

1000x1000mm 溶接作業不燃シート(高耐久)

1000x1000mm 溶接作業不燃シート(高耐久) - エスコ
厚さ(mm)1.2材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000連続使用温度(℃)300瞬間耐熱温度(℃)1400内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続使用温度(℃)
瞬間耐熱温度(℃)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64505456EA334C-11130014001000×1000
オープン
7,900
8,690(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする