曜日別特売

25mm エンジンポンプ(2サイクル)

25mm エンジンポンプ(2サイクル) - エスコ
仕様燃料:477g/kWh付属品ホースカップリングセット一式、ストレーナー×1、ホースバンド一式、エンジン用工具一式、吸込ホースセット(Φ25mm・3m)一式寸法(mm)248×318×339(H)質量(kg)5.8タンク容量(L)0.6排気量(mL)25.6アズワン品番64-2206-25内容量1台
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
出力
電源
周波数(Hz)
全揚程(m)
最大吐出量
タイプ
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64505928EA345K-11A吸込×吐出:25×25最大エンジン出力:0.8kw(1.09PS)エンジンエンジン最大350.13m3/分燃料:477g/kWh工場や水道・電気工事の排水、田畑への灌漑などに。
オープン
69,800
76,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする