エスコ
[XL] 手袋(溶接用・鹿革)
柔らかくて使いやすいです
耐熱温度(℃)
260
アズワン品番
64-2206-65
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64506208
EA353AT-23
XL
36
鹿革(鹿:70%、牛:25%、ノーメックス難熱:5%)
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください