エスコ
[XL] 手袋(溶接用・牛革)
内側はクッションコア張りで、快適な着け心地です
サイズ
XL
材質
本体:牛革、本体内側:クッションコア張り、カフス内側:コットンライナー
全長(cm)
34
耐熱温度(℃)
約350
アズワン品番
64-2206-69
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
全長(cm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64506244
EA353AT-33
XL
本体:牛革、本体内側:クッションコア張り、カフス内側:コットンライナー
34
約350
オープン
¥
4,370
¥
4,807
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください