エスコ
[L] 手袋(合成革/カモフラージュ)
指先滑り止め付
材質
合皮、ポリエステルメッシュ
厚さ(mm)
1.4
全長(mm)
230
色
カモフラージュ
サイズ
L
手のひらまわり(cm)
22
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64506479
EA353BJ-102A
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください