エスコ
[L] 手袋・メカニック(合成革/迷彩)
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革
材質
手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材
厚さ(mm)
0.6
色
迷彩
サイズ
L
全長(cm)
約23.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22
アズワン品番
64-2206-74
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64506664
EA353BS-63A
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください