[S] 手袋・メカニック(合成革)

[S] 手袋・メカニック(合成革) - エスコ[S] 手袋・メカニック(合成革) - エスコ[S] 手袋・メカニック(合成革) - エスコ[S] 手袋・メカニック(合成革) - エスコ[S] 手袋・メカニック(合成革) - エスコ[S] 手袋・メカニック(合成革) - エスコ[S] 手袋・メカニック(合成革) - エスコ[S] 手袋・メカニック(合成革) - エスコ

手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革

材質手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.6全長(mm)約215サイズS手のひらまわり(cm)20.5内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64506874EA353BT-141A
オープン
2,600
2,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする