エスコ
[LL] 手袋・メカニック(合成皮革)
手の平から指先にかけてしなやかで通気性に優れています。
材質
手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材
厚さ(mm)
0.6
全長(mm)
約240
サイズ
LL
手のひらまわり(cm)
23
アズワン品番
64-2206-86
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64507039
EA353BT-164A
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください