エスコ
[M] 作業手袋(合成皮革)
柔軟なスパンデックスでストレッチ性があり、フィット感抜群です。
材質
手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
230
色
茶
サイズ
M
アズワン品番
64-2206-91
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64508019
EA353GC-41
オープン
¥
3,130
¥
3,443
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください