エスコ
[M] ラテックスゴム手袋
グリップ部分はエンボス加工されています
材質
表:ラテックスゴム、裏:綿フロック
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
300
色
黄
サイズ
M
アズワン品番
64-7840-14
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64508098
EA353GC-66
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください