エスコ
[M] リストサポーター(左右兼用)
材質
ナイロン
長さ(mm)
180
幅(mm)
85
サイズ
M
適合部位
手首
左右区別
左右兼用
入数
1枚
手首周り(cm)
16.5~19.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64508247
EA353RC-22A
オープン
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください