エスコ
[M/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)
材質
ブチルゴム
厚さ(mm)
0.45
全長(mm)
330
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
92
アズワン品番
64-2206-98
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64508423
EA354BF-56
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください