曜日別特売

[L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)

[L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) - エスコ[L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) - エスコ[L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) - エスコ[L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) - エスコ[L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) - エスコ
材質ブチルゴム厚さ(mm)0.45全長(mm)330ブラックサイズL質量(g)96入数(双)1機能耐溶剤性、柔軟性、静電気対策アズワン品番64-2206-99耐溶剤性極性溶剤(アセトン・メタノール・DMF・MEK・NMPなど)耐透過性アセトン、アセトニトリル、酢酸エチル、メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸18%、硫酸96%、ジメチルホルムアミド(DMF)、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)、メチルエチルケトン(MEK)内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64508439EA354BF-57
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする