エスコ
[S/220mm] 手袋(ポリウレタンコート)
アズワン品番
64-2207-03
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64508527
EA354DD-61A
S
22
17
繊維部:ナイロン、樹脂部:ポリウレタン
本体:ブルー、裾:ホワイト
0.6
オープン
¥
455
¥
501
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください