エスコ
[LL] 手袋(ニトリルゴムコーティング/ケブラー)
厚さ(mm)
1.3
入数(双)
1
機能
耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性
中指長(cm)
9
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
手のひらまわり(cm)
20
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64508588
EA354E-64
LL
25
ケブラー
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください