エスコ
[M] 手袋(耐油・ノンスリップ)
厚さ(mm)
0.8
入数(双)
1
中指長(cm)
7.6
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64508737
EA354EK-7
M
22.5
17.4
ナイロン
本体:グレー、裾:黒
オープン
¥
735
¥
809
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください