エスコ
[LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)
厚さ(mm)
1.2
入数(双)
1
機能
耐油性
中指長(cm)
8.1
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64508843
EA354GD-68
LL
26
24
ナイロン・ポリエステル・その他
本体:ブルー、裾:ブラック
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください