エスコ
[M] 手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート)
サイズ
M
全長(cm)
24
機能
通気性
材質(すべり止め)
天然ゴム
材質
ナイロン・ポリエステル・その他
色
本体:ブルー、裾:ブルー
厚さ(mm)
1.4
入数(双)
1
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19.5
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64508859
EA354GD-71
M
24
8
19.5
ナイロン・ポリエステル・その他
本体:ブルー、裾:ブルー
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください