曜日別特売

[M] 手袋(ナイロン・ポリエステル/天然ゴムコート/OD)

[M] 手袋(ナイロン・ポリエステル/天然ゴムコート/OD) - エスコ[M] 手袋(ナイロン・ポリエステル/天然ゴムコート/OD) - エスコ[M] 手袋(ナイロン・ポリエステル/天然ゴムコート/OD) - エスコ[M] 手袋(ナイロン・ポリエステル/天然ゴムコート/OD) - エスコ[M] 手袋(ナイロン・ポリエステル/天然ゴムコート/OD) - エスコ[M] 手袋(ナイロン・ポリエステル/天然ゴムコート/OD) - エスコ[M] 手袋(ナイロン・ポリエステル/天然ゴムコート/OD) - エスコ[M] 手袋(ナイロン・ポリエステル/天然ゴムコート/OD) - エスコ
厚さ(mm)1.1質量(g)50入数(双)1機能通気性・フィット感・抗菌・防臭中指長(cm)7.5材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)18アズワン品番64-7841-35内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64508886EA354GD-91M23ナイロン・ポリエステル・その他OD
オープン
460
506(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする