エスコ
[L] 手袋(ナイロン・ポリエステル/天然ゴムコート/OD)
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
56
入数(双)
1
機能
通気性・フィット感・抗菌・防臭
中指長(cm)
7.7
材質(すべり止め)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
19
アズワン品番
64-7841-36
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64508895
EA354GD-92
L
25
ナイロン・ポリエステル・その他
OD
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください