エスコ
[M] 手袋(ナイロン・ポリエステル/ニトリルゴムコート/OD)
サイズ
M
全長(cm)
23
機能
耐油性、耐摩耗性、通気性
ゲージ数
13
材質(すべり止め)
合成ゴム(ニトリルゴム)
材質
ナイロン・ポリエステル・その他
色
OD
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
41
入数(双)
1
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
アズワン品番
64-7841-38
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
ゲージ数
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64508913
EA354GD-101
M
23
13
ナイロン・ポリエステル・その他
OD
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください