エスコ
[LL/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏)
材質
表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル・綿
厚さ(mm)
1.0
全長(mm)
650
サイズ
LL
手のひらまわり(cm)
25
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64508974
EA354GH-23A
オープン
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください