エスコ
[L] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
厚さ(mm)
1.2
機能
耐切創性、耐摩耗性
耐切創性
5
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64509254
EA354HA-18
L
24
樹脂部分:ニトリルゴム、繊維部分:グラスファイバー入高強度ポリエチレン
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください