エスコ
[M] 手袋(ニトリルゴムコーティング)
厚さ(mm)
1.25
入数(双)
1
機能
伸縮性
中指長(cm)
8
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64509419
EA354HD-2
M
23.5
19
ナイロン・スパンデックス
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください