エスコ
[M] 手袋(ラテックスゴムコーティング)
サイズ
M
全長(cm)
23
機能
伸縮性
材質(すべり止め)
天然ゴム
材質
ポリエステル・綿
色
High Vis Yellow/Black
厚さ(mm)
1.2
入数(双)
1
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64509489
EA354HD-11
M
23
8
18
オープン
¥
885
¥
974
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください