エスコ
[M/210mm] 手袋(薄手・ケブラー)
厚さ(mm)
1.5
内容量
1双
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64509559
EA354KA-26
M
21
20
ケブラー繊維100%
本体:イエロー、裾:ブルー
オープン
¥
725
¥
798
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください